10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5710 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5179 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1770 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6588 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1350 lm
puissance du système: 76 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6130 lm
- Copie
- Copie
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 278 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
diamètre: 56 mm
profondeur: 49 mm
commande via Bluetooth: Non