10000 produits
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
couleur: acier inoxydable (inox)
transparent: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 200 W
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 145.6 lm/W
flux lumineux utile: 17402 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 172.4 lm/W
flux lumineux utile: 17070 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 3340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6160 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5600 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5990 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 10157 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4984 lm
flux lumineux utile: 7322 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4.58 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO ARR.57K - GWS4220BA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220BA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887379025&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF HLO 90° 40K - GWS4122BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4122BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887630896&type=small)



![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 90° 57K - GWS4421AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887687928&type=small)











![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI 60° 40K - GWS4221AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887631333&type=small)