10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 136 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 178.9 lm/W
flux lumineux utile: 6261 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2836 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2420 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 20560 lm
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 24640 lm
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 38300 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 122 lm/W
flux lumineux utile: 23600 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 17800 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
modèle: régulateur de lumière/capteur de lumière
mode de commande: autre
commande via Bluetooth: Non
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 26210 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 220 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 34194 lm
puissance du système: 152 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm





























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF 60° 40K - GWS4222AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378938&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO ASI.30K - GWS4221BC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887521925&type=small)








![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HT 90° 40K - GWS4120CP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120CP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887745249&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4222BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608801&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.DALI HLO 60° 57K - GWS4423BH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4423BH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608922&type=small)