10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 7130 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 4440 lm
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 2
pour diamètre externe de câble: 7.5...9 mm
nombre de contacts de commande: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 14 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4750 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4150 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 24...24 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 390 lm
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm





















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO 90° 57K - GWS4120BP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351297&type=small)