10000 produits
flux lumineux utile: 3188 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9680 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5215 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4260 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 13275 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 228 W
flux lumineux utile: 30577 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5730 lm





























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 90° 30K - GWS4220AP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887379196&type=small)