10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4250 lm
puissance du système: 153 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 10100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1250 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 5000...5500 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4600 lm
puissance du système: 187 W
efficacité lumineuse: 187 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150.8 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 9580 lm
puissance du système: 97.4 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 17010 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 170.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 150.3 lm/W
flux lumineux utile: 25165 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3100 lm



































![Performance in Lighting - SMART [4] - 4 LED/5 LED - PLAQUE DE FIXATION SUR CYLINDER - GWL1926](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1926_PHOTOHD_2.jpg?ts=1733187843423&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K - GWS4421BA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421BA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351771&type=small)