10000 produits
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 13700 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 30400 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 25600 lm
- Copie
- Copie
longueur d’encastrement: 1200 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 15500 lm
puissance du système: 253.1 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 34020 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 117 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 4
nombre de contacts de commande: 4
diamètre du connecteur: 20 mm
température de couleur: 4500...4500 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 19900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1930 lm
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 17300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 16900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90° 57K - GWS4120AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887409843&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 30° 40K - GWS4424AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746299&type=small)






![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ELL.40K - GWS4420AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351741&type=small)