10000 produits
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 17010 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25540 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 28800 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 460 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 6900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 27588 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1700 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 18200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 19399 lm
puissance du système: 125.6 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 136 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5074 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
puissance du système: 97.4 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 210 W
flux lumineux utile: 20600 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 30° 30K - GWS4424AF830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AF830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718523&type=small)

![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ASI.40K - GWS4120AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887686779&type=small)