10000 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP68
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 10451 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 56465 lm
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7150 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7416 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 84 W
flux lumineux utile: 14270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5730 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9660 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 13110 lm
puissance du système: 68 W
efficacité lumineuse: 133.6 lm/W
flux lumineux utile: 11586 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2420 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 26733 lm
puissance du système: 118 W
efficacité lumineuse: 110 lm/W
flux lumineux utile: 13020 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4100 lm
puissance du système: 166 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5640 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 184 W
flux lumineux utile: 26164 lm






































![Performance in Lighting - SMART[4] HB 5+5L AUT. 40K DIFF. 100°G. - GWS4054GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10021284_300.jpg?ts=1788856672699&type=small)