10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 51491 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 92 W
flux lumineux utile: 11114 lm
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
appareil de commande échangeable: Non
type de tension: AC
douille: sans
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
puissance du système: 73 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 8800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4625 lm