10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
puissance du système: 97.4 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25540 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4930 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16036 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
flux lumineux utile: 4829 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 34020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 27588 lm
puissance du système: 136 W
efficacité lumineuse: 118 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 4
nombre de contacts de commande: 4
diamètre du connecteur: 20 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 198 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 2060 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre