10000 produits
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4300 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 171.4 lm/W
flux lumineux utile: 16970 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3210 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 130 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 2490 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 205 W
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 102 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 235 W
flux lumineux utile: 31426 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2026 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9261 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6135 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 34150 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
- Copie
- Copie
longueur d’encastrement: 1200 mm