10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 56465 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5730 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 16000 lm
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP66
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7150 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 108 W
flux lumineux utile: 10100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9464 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 150.3 lm/W
flux lumineux utile: 25165 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 1610 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 170.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1500 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K - GWS4421BA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421BA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351771&type=small)