10000 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5050 lm
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 102 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76.4 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 114 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1595 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 31 W