10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 7250 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 172.4 lm/W
flux lumineux utile: 17070 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 12700 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 13400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm






























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF ELL.57K - GWS4422AQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659712&type=small)