10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 111.6 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 174.8 lm/W
flux lumineux utile: 32170 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 172.4 lm/W
flux lumineux utile: 17070 lm
puissance du système: 88 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73.6 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 119 lm/W
flux lumineux utile: 5900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1276 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 30 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 305 W
flux lumineux utile: 44413 lm
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 172.1 lm/W
flux lumineux utile: 31670 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 36800 lm














































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HACCP ELL.57K - GWS4421HQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421HQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439737&type=small)