10000 produits
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 51300 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 30 W
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 32 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 850 lm
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm






















![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.DALI ARR.40K - GWS4223AA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4223AA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887438828&type=small)