10000 produits
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 103 lm/W
flux lumineux utile: 21700 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 104 lm/W
flux lumineux utile: 13300 lm
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 96 lm/W
flux lumineux utile: 43500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 276 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 48300 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 204.8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99.9 W
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67