10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
longueur: 1295 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 15200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 782 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 16 W
longueur: 1576 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 41 W
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11602 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1160 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 46 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 66 W



























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.DALI 30° 40K - GWS4223AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4223AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746119&type=small)