10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 204 W
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11602 lm