10000 produits
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 36800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 7250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 174.8 lm/W
flux lumineux utile: 32170 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HACCP ELL.57K - GWS4421HQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421HQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439737&type=small)