10000 produits
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 37 W
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 112 W
efficacité lumineuse: 105 lm/W
flux lumineux utile: 11100 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 78 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1820 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13581 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 15600 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium