10000 produits
puissance du système: 86 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 13600 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5120 lm
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 30 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4060 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3480 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1160 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 13 W
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W

























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ARR.57K - GWS4120AA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378418&type=small)