10000 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 8500 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5500 lm
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 98.7 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53.9 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 22200 lm
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 109 lm/W
flux lumineux utile: 48300 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 27850 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 6500 lm







































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M C.PAS.DALI ASI.30K - GWS4123AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4123AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887495670&type=small)