10000 produits
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 30400 lm
longueur: 1412 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 44 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4250 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: droite
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6110 lm
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 196 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11900 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 210 W
flux lumineux utile: 22200 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 30° 57K - GWS4420AF857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AF857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887352030&type=small)