10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 124.4 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1295 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 64 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 875 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 252.6 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 4160 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 15200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4080 lm
longueur: 1850 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 39 W
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 83 W
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5050 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 135 lm/W
Culot: G13
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI 30° 57K - GWS4221AF857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AF857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887631582&type=small)