10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3100 lm
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 156.2 lm/W
flux lumineux utile: 7812 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
longueur: 1595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 71 W
- Copie
- Copie
Degré de protection (NEMA): 4
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1820 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6300 lm
longueur: 1560 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 46 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP66
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 104 lm/W
flux lumineux utile: 41300 lm