10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 7300 lm
- Copie
- Copie
longueur: 600 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 9 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 29 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 108 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 23200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 173.9 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1295 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 44 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 21534 lm
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 181.2 lm/W
flux lumineux utile: 10690 lm
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 98 lm/W
flux lumineux utile: 47200 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1872 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP66