10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39.38 W
flux lumineux utile: 3612 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5300 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4823 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 653 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 11599 lm
longueur: 2280 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 56 W
température de couleur: 0.068...0.068 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.8 W
flux lumineux utile: 4800 lm
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: noir
couleur de la lumière: RGB
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4...4 K