10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2549 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4020 lm
température de couleur: 0.068...0.068 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 4001 mm
couleur: argent
indice de protection (IP): IP64
longueur: 1120 mm
émission de lumière: direct
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3700...3700 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6754 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 280 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
nombre de pôles: 5
facteur de puissance (cos phi): 340
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.07 W
flux lumineux utile: 1890 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
puissance du système: 26 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 38 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 2300...2300 K
flux lumineux utile: 3004 lm
largeur d'encastrement: 2000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1778 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2150 lm