10000 produits
hauteur/profondeur: 243 mm
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
valeur de papillotement Pst LM: 927
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 3291 lm
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 2858 lm
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 55
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 55
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1164 lm
température de couleur: 2700...2700 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.5 W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP69K
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18.41 W
flux lumineux utile: 1517 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30.1 W
flux lumineux utile: 5480 lm
température de couleur: 2500...2500 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP40
Degré de protection (NEMA): 2