10000 produits
couleur du boîtier/corps: noir
valeur de papillotement Pst LM: 830
- Copie
- Copie
valeur de papillotement Pst LM: 940
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 55
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25.58 W
flux lumineux utile: 2380 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.63 W
flux lumineux utile: 2394 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41.9 W
flux lumineux utile: 7260 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34.6 W
flux lumineux utile: 2020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.6 W
flux lumineux utile: 1990 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46.8 W
flux lumineux utile: 6790 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.2 W
flux lumineux utile: 5540 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 740 lm
température de couleur: 2700...6300 K
puissance du système: 61.3 W
flux lumineux utile: 5425 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3388 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 0.4...0.4 K
indice de protection (IP): IP40
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9578 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.2 W
flux lumineux utile: 4300 lm