10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 903 lm
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc
facteur de puissance (cos phi): 55
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3100...3100 K
longueur: 2276 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2384 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1900 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1900 lm
flux lumineux utile: 20203 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 11025 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3501 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.1 W
flux lumineux utile: 5075 lm
longueur: 45 mm
température de couleur: 0.3...0.3 K
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 670 lm