10000 produits
facteur de puissance (cos phi): 2368
émission de lumière: direct/indirect
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: bronze
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3842 lm
adapté à un montage encastré: Oui
facteur de puissance (cos phi): 940
puissance du système: 70 W
classe de protection: I
facteur de puissance (cos phi): 930
adapté à un montage sur rail: Oui
puissance du système: 20 W
diamètre externe: 1176 mm
température de couleur: 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 11
facteur de puissance (cos phi): 940
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 55
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 21 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm