10000 produits
longueur: 300 mm
largeur: 70 mm
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3200 lm
valeur de papillotement Pst LM: 3000
couleur du boîtier/corps: or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
couleur de la lumière: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
nombre de pôles: 4
couleur du boîtier/corps: violet
puissance du système: 33 W
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2350 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4189 lm
couleur de la lumière: blanc
finition du paralume: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 56 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2100 lm