10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1790 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 780 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.2 W
flux lumineux utile: 5530 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55.6 W
flux lumineux utile: 8880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 43.6 W
flux lumineux utile: 2470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61.6 W
flux lumineux utile: 9810 lm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3080 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
facteur de puissance (cos phi): 150
couleur du boîtier/corps: or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 105 lm
- Copie
- Copie
longueur: 780 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
nombre de pôles: 8
température de couleur: 830...830 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 34
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.1 W
flux lumineux utile: 1050 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 6049 lm