10000 produits
adapté à un montage encastré: Oui
longueur d’encastrement: 2960 mm
valeur de papillotement Pst LM: 840
facteur de puissance (cos phi): 930
taux de distorsion harmonique (THD): 40
- Copie
- Copie
valeur de papillotement Pst LM: 95
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1445 lm
puissance du système: 49 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 4714 lm
puissance du système: 49 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 4714 lm
facteur de puissance (cos phi): 340
indice de protection (IP): IP65
longueur: 45 mm
température de couleur: 3000...3000 K
classe de protection: I
longueur: 60 mm
température de couleur: 0.3...0.3 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.71 W
flux lumineux utile: 2408 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: orange
nombre de pôles: 1
classe de protection: I
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 19.2...19.2 W
courant de sortie: 12...12 mA
adapté à un montage encastré: Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR): 8
température de couleur: 840...840 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 54
température de couleur: 3000...3000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1176
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 31 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 31 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm