10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44.1 W
flux lumineux utile: 7020 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 32.2 W
flux lumineux utile: 5130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1886 lm
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 8743 lm
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4500...4500 K
finition du paralume: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2426.8...2426.8 °C
température de couleur: 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3870 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1026 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4519 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3680 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre