10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
efficacité lumineuse: 100 lm/W
Degré de protection (NEMA): 1
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
couleur du boîtier/corps: bleu
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 2
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 788 lm
nombre de pôles: 8
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 54
puissance du système: 44 W
facteur de puissance (cos phi): 55
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3054 lm
facteur de puissance (cos phi): 75
température de couleur: 3000...3000 K