10000 produits
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 0.098...0.098 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1500 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 300 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2886 lm
évaluation de l’éblouissement (UGR): 8
nombre de pôles: 17
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 17
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
couleur de la lumière: blanc
nombre de pôles: 2
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 40
facteur de puissance (cos phi): 1184
émission de lumière: direct/indirect
puissance du système: 20 W
nombre de pôles: 8
température de couleur: 840...840 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 2700...2700 K
facteur de puissance (cos phi): 150
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2