10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 6580 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 3060 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 31.4 W
flux lumineux utile: 5070 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.4 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2031 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
facteur de puissance (cos phi): 830
longueur d’encastrement: 1480 mm
couleur: autre
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 825 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.94 W
flux lumineux utile: 2282 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2400 lm