10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 125
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 788 lm
facteur de puissance (cos phi): 830
longueur d’encastrement: 1480 mm
valeur de papillotement Pst LM: 930
émission de lumière: direct/indirect
couleur du boîtier/corps: bronze
- Copie
- Copie
taux de distorsion harmonique (THD): 55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 580 mm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 16 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 233 W
flux lumineux utile: 33129 lm
température de couleur: 2700...2700 K