10000 produits
longueur: 2276 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
couleur: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2230 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 115 W
flux lumineux utile: 13250 lm
facteur de puissance (cos phi): 340
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5415 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52.68 W
flux lumineux utile: 3384 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4896 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1400 lm
longueur: 96 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: -9 W
puissance du système: 69 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 8000 lm