10000 produits
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 235
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.58 W
flux lumineux utile: 2613.75 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 26.34 W
flux lumineux utile: 2394 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55.26 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34.61 W
flux lumineux utile: 3360 lm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 5018 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6042 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30.82 W
flux lumineux utile: 3523.5 lm
longueur: 1226 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 75 W
couleur: argent
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3700...3700 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: noir
finition du paralume: blanc
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5126 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2551 lm
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 1563 lm
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3185 lm