10000 produits
facteur de puissance (cos phi): 235
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5469 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
nombre de conducteurs: 7
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52.68 W
flux lumineux utile: 4788 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2
température de couleur: 3000...3000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1154
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2100 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.1 W
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance du système: 62 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 9418 lm
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 55