10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: argent
longueur: 96 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: -6 W
puissance du système: 22 W
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1606 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 925 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 21693 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: or
facteur de puissance (cos phi): 340
taux de distorsion harmonique (THD): 59
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 996 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78.75 W
flux lumineux utile: 6846 lm
nombre de pôles: 2
longueur d’encastrement: 2352 mm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3419 lm