10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: argent
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 1200
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.8 W
flux lumineux utile: 6580 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 7800 lm
longueur: 45 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
finition du paralume: blanc
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 889 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6210 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6232 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 35.3 W
flux lumineux utile: 5260 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 1295 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3...3 K
température de couleur: 4000...4000 K