10000 produits
finition du paralume: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 2
nombre de pôles: 8
classe de protection: I
température de couleur: 3000...3000 K
facteur de puissance (cos phi): 55
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 500 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
longueur d’encastrement: 1480 mm
valeur de papillotement Pst LM: 840
valeur de papillotement Pst LM: 930
couleur du boîtier/corps: bronze
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 752 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 740 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.3 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41.2 W
flux lumineux utile: 5780 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 7640 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.3 W
flux lumineux utile: 5060 lm