10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 788 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP43
flux lumineux utile: 600 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 75
puissance de lampe acceptée: 28.5...28.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 940
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65.9 W
flux lumineux utile: 10110 lm
valeur de papillotement Pst LM: 830
largeur d'encastrement: 1480 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1580 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 2287 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.1 W
flux lumineux utile: 5110 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
facteur de puissance (cos phi): 590
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 300 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 1605 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2094 lm
longueur: 477 mm
largeur: 26 mm
indice de protection (IP): IP20