10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 780 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1230 lm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3960 lm
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
évaluation de l’éblouissement (UGR): 18
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 968 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 8500 lm